CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS BIN3602 Ainesosien säiliö liukuvalla kannella 36 gallonaa | AA4VCP 13F241

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS BIN3602 Ainesosien säiliö liukuvalla kannella 36 gallonaa

Varastossa
Tuote: AA4VCP Malli: BIN3602Ristiviite: 13F241

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€584.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAinesosa-astia liukukannella
VäriValkoinen W / kirkas kansi
MateriaaliPolyeteeni / polykarbonaattikansi
Kokonaiskorkeus28.25 "
Kokonaispituus29.5 "
kokonaisleveys15.37 "
Tyyppi36 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.69
Laivan korkeus (cm)75.57
Laivan pituus (cm)74.93
Laivan leveys (cm)40.01
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysTyyppiHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS BIN2702 Ainesosien säiliö liukuvalla kannella 27 gallonaa | AA4VCN 13F240 BIN270212.67 "27.87 "28.5 "27 gal.€612.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS BIN3602 Ainesosien säiliö liukuvalla kannella 36 gallonaa
€584.73 / yksikkö