CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS BIN2702 Ainesosien säiliö liukuvalla kannella 27 gallonaa | AA4VCN 13F240

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS BIN2702 Ainesosien säiliö liukuvalla kannella 27 gallonaa

Varastossa
Tuote: AA4VCN Malli: BIN2702Ristiviite: 13F240

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€612.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAinesosa-astia liukukannella
VäriValkoinen W / kirkas kansi
MateriaaliPolyeteeni / polykarbonaattikansi
Kokonaiskorkeus12.67 "
Kokonaispituus27.87 "
kokonaisleveys28.5 "
Tyyppi27 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.61
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)73.03
Laivan leveys (cm)33.66
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysTyyppiHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS BIN3602 Ainesosien säiliö liukuvalla kannella 36 gallonaa | AA4VCP 13F241 BIN360228.25 "29.5 "15.37 "36 gal.€584.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS BIN2702 Ainesosien säiliö liukuvalla kannella 27 gallonaa
€612.48 / yksikkö