CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 914803 Sneeze Guard Musta | AA6KVC 14D248

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 914803 Aivastussuoja musta

Varastossa
Tuote: AA6KVC Malli: 914803Ristiviite: 14D248

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€706.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAivasta vartija
VäriMusta
Korkeus24 11 / 16 "
Pituus48.25 "
MateriaaliAkryyli / alumiini
Leveys12.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.62
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)131.45
HS-koodi9403708031
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 914803 Aivastussuoja musta
€706.49 / yksikkö