Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 700619 Käsittelevä keittokulho 8 unssia Stone - 24 kpl pakkaus | AA6KMV 14D066

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 700619 Käsittelevä keittokulho, 8 unssin kivi - 24 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6KMV Malli: 700619Ristiviite: 14D066

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€337.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsitelty keittoastia
Koko8 oz.
VäriKivi
Halkaisija4.62 "
MateriaaliSAN / polykarbonaatti
Kokonaiskorkeus1.93 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.54
Laivan korkeus (cm)13.67
Laivan pituus (cm)43.03
Laivan leveys (cm)25.7
HS-koodi3924102000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriHalkaisijaKokonaiskorkeusHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 742002 Käsittelevä keittokulho 12 unssia valkoinen - 24 kpl pakkaus | AA6KNW 14D090 74200212 oz.Valkoinen5.31 "2.370 "€507.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 700619 Käsittelevä keittokulho, 8 unssin kivi - 24 kappaleen pakkaus
€337.65 / yksikkö