Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 652703 Pyöreä Platter Ppe Musta - 12 kpl pakkaus | AA4VEQ 13F332

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 652703 Pyöreä vati Ppe Black - 12 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4VEQ Malli: 652703Ristiviite: 13F332

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€503.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä lautanen
VäriMusta
Syvyys10.38 "
Korkeus2"
MateriaaliPPE
Leveys10.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.47
Laivan korkeus (cm)38.74
Laivan pituus (cm)27.64
Laivan leveys (cm)27.64
HS-koodi3924102000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 652703 Pyöreä vati Ppe Black - 12 kappaleen pakkaus
€503.30 / yksikkö