Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 650403 Oval Basket Ppv Black - 12 kpl pakkaus | AA4VEG 13F324

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 650403 Oval Basket Ppv Black - 12 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4VEG Malli: 650403Ristiviite: 13F324

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€335.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSoikea kori
VäriMusta
Syvyys9-1 / 16 "
Korkeus2.5 "
MateriaaliPPV
Leveys6.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)24.46
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi4602191200
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 650403 Oval Basket Ppv Black - 12 kappaleen pakkaus
€335.19 / yksikkö