CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 608166 Durapan Ruokapannu Kuudennen koon ruostumaton teräs - 6 kpl pakkaus | AA4VDN 13F291

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 608166 Durapan ruokapannu kuudennen koon ruostumaton teräs - 6 kpl pakkaus

Tuote: AA4VDN Malli: 608166Ristiviite: 13F291

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDuraPan-ruokapannu
Koko3.9 Qt.
Syvyys6"
MitataRaskas
Pituus6.88 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Paneelin kokoKuudes koko
Leveys6.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2
Laivan korkeus (cm)18.24
Laivan pituus (cm)46.36
Laivan leveys (cm)18.42
HS-koodi7321890050
AlkuperämaaVN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 608166 Durapan ruokapannu kuudennen koon ruostumaton teräs - 6 kpl pakkaus