CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 607166 Durapan Ruokapannu Kuudennen koon ruostumaton teräs - 6 kpl pakkaus | AA4VDQ 13F293

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 607166 Durapan ruokapannu kuudennen koon ruostumaton teräs - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4VDQ Malli: 607166Ristiviite: 13F293

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€174.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDuraPan-ruokapannu
Koko3.9 Qt.
Syvyys6"
MitataValo
Pituus6.88 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Paneelin kokoKuudes koko
Leveys6.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)43.82
Laivan leveys (cm)18.42
HS-koodi7321890050
AlkuperämaaVN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 607166 Durapan ruokapannu kuudennen koon ruostumaton teräs - 6 kpl pakkaus
€174.59 / yksikkö