Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 607120CS Durapan Slotted Cover Half-size - Pack Of 6 | AA4VCB 13F170

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 607120CS Durapan-uritettu kansi, puolikokoinen - 6 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4VCB Malli: 607120CSRistiviite: 13F170

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€189.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDuraPan ura
MateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.79
Laivan korkeus (cm)13.03
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)27.31
HS-koodi7321890050
AlkuperämaaVN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 607160CS Durapan Slotted Cover Sixth-size - Pack Of 6 | AA4VCC 13F171 607160CS€81.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 607120CS Durapan-uritettu kansi, puolikokoinen - 6 kappaleen pakkaus
€189.59 / yksikkö