Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 490003 Slotted Turner Musta 13-1/2 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AA6KZF 14D422

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 490003 ura Turner musta 13-1/2 tuumaa - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6KZF Malli: 490003Ristiviite: 14D422

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€198.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSorvari
Terän reunaNeliö viistetty
Terän pituus4.25 "
Terän materiaaliPolysulfoni
Terän tyyliura-
Terän leveys3.5 "
Käsittele väriäMusta
kahvan pituus9.25 "
Kahva materiaaliPolysulfoni
Kokonaispituus13.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)36.53
Laivan pituus (cm)13.34
Laivan leveys (cm)9.86
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 490003 ura Turner musta 13-1/2 tuumaa - 12 kpl pakkaus
€198.02 / yksikkö