Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 460606 Pom Tong Beige 6.44 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AA6KVF 14D279

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 460606 Pom Tong beige 6.44 tuumaa - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6KVF Malli: 460606Ristiviite: 14D279

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPom Tong
VäriBeige
Materiaalipolykarbonaatti
Kokonaispituus6.44 "
kokonaisleveys1.31 "
Temp. vastus212 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaispituuskokonaisleveysHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 420607 Pom Tong kirkas 6.1 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AA6KVE 14D278 420607Poista valinta6.1 "1"€33.68
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 460603 Pom Tong Musta 6.44 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AA6KVG 14D280 460603Musta6.44 "1.31 "€32.98
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 400607 Pom Tong kirkas 6.44 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AA6KVJ 14D282 400607Poista valinta6.44 "1.31 "€33.64
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 460605 Pom Tong punainen 6.44 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AA6KVK 14D283 460605punainen6.44 "1.31 "€32.98
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 460602 Pom Tong valkoinen 6.44 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AA6KVL 14D284 460602Valkoinen6.44 "1.31 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 460606 Pom Tong beige 6.44 tuumaa - 12 kpl pakkaus
€33.25 / yksikkö