Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 3NB69 Counter Brush Vihreä 2-1/2 Trim L Lemmikki | AD2CZB

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 3NB69 Counter Harja Vihreä 2-1/2 Trim L Pet

Varastossa
Tuote: AD2CZB Malli: 3NB69

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVastaharja
HaponkestäväKyllä
Harjaksen väriVihreä
HarjasmateriaaliPolyesteri
Harjan pituus8"
Harjan leveys1"
VärikoodausjärjestelmäKyllä
FDA-yhteensopivaKyllä
Täytä tyyppiPolyesteri
Käsittele väriäValkoinen
kahvan pituus5"
Kahva materiaaliMuovi
Kokonaispituus13 "
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)37.34
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 3NB66 Counter Harja Punainen 2-1/2 Trim L Lemmikki | AD2CYY 3NB66punainen€26.43
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 3NB67 Counter Brush White 2-1/2 Trim L Pet | AD2CYZ 3NB67Valkoinen€26.43
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 3NB68 Counter Brush Keltainen 2-1/2 Trim L Lemmikki | AD2CZA 3NB68Keltainen€26.43
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 3NB70 Counter Brush Sininen 2-1/2 Trim L Lemmikki | AD2CZC 3NB70sininen€26.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 3NB69 Counter Harja Vihreä 2-1/2 Trim L Pet
€26.43 / yksikkö