Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1YTP1 Pulloharja Valkoinen Polyesteri 16 tuumaa | AB4LTW

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1YTP1 pulloharja valkoinen polyesteri 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4LTW Malli: 1YTP1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpullo harja
HaponkestäväKyllä
Harjaksen väriValkoinen
HarjasmateriaaliPolyesteri
Harjan pituus6.5 "
Harjan leveys3.25 "
VärikoodausjärjestelmäKyllä
FDA-yhteensopivaKyllä
Käsittele väriäValkoinen
kahvan pituus9.5 "
Kahva materiaaliMuovi
Kokonaispituus16 "
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjan pituusHarjan leveyskahvan pituusKokonaispituusLeikkauksen pituusHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1YTN5 pulloharja valkoinen polyesteri 12 tuumaa | AB4LTQ 1YTN54"2.75 "8"12 "1"€23.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1YTP1 pulloharja valkoinen polyesteri 16 tuumaa
€23.68 / yksikkö