Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1YTL7 sauvaharja vihreä 24 tuumaa | AB4LTH

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1YTL7 sauvaharja, vihreä 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4LTH Malli: 1YTL7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSauva harja
HaponkestäväKyllä
Harjaksen väriVihreä
HarjasmateriaaliPolyesteri
Harjan pituus9"
Harjan leveys2"
VärikoodausjärjestelmäKyllä
FDA-yhteensopivaKyllä
Täytä tyyppiPolyesteri
Käsittele väriäValkoinen
kahvan pituus15 "
Kahva materiaaliMuovi
Kokonaispituus24 "
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1552
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1YTL6 Wand Brush Sininen 24 tuumaa | AB4LTG 1YTL6sininen€13.30
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1YTL8 sauvaharja punainen 24 tuumaa | AB4LTJ 1YTL8punainen€13.30
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1YTL9 sauvaharja valkoinen 24 tuumaa | AB4LTK 1YTL9Valkoinen€13.30
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1YTN1 Wand Brush Keltainen 24 tuumaa | AB4LTL 1YTN1Keltainen€13.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1YTL7 sauvaharja, vihreä 24 tuumaa
€13.30 / yksikkö