Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1103603 Tippaalusta kahdeksankulmainen 6.5 tuumaa musta - 12 kpl pakkaus | AA6KMH 14D048

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1103603 tippakaukalo, kahdeksankulmainen 6.5 tuuman musta - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6KMH Malli: 1103603Ristiviite: 14D048

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€164.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTippa-alusta
VäriMusta
Syvyys6.500 "
Korkeus1"
Pituus6.5 "
MateriaaliSAN
TyyppiKahdeksankulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.47
Laivan korkeus (cm)14.94
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)17.15
HS-koodi3924103000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1103603 tippakaukalo, kahdeksankulmainen 6.5 tuuman musta - 12 kpl pakkaus
€164.72 / yksikkö