CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1085003 Juoma-annostelija, yksi 3 gallonaa, musta | AA4VBL 13F141

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1085003 Juoma-annostelija, yksi 3 gallonaa, musta

Varastossa
Tuote: AA4VBL Malli: 1085003Ristiviite: 13F141

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€155.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuoma-annostelija
Koko3 Gallon
VäriClear / Black
Syvyys16.38 "
Korkeus21.5 "
Materiaalipolykarbonaatti
TyyppiYksi pohja
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.195
Laivan korkeus (cm)29.54
Laivan pituus (cm)55.25
Laivan leveys (cm)47.63
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Kupin korkeus (7.13 "hana laskurille)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriMateriaaliTyyppiLeveysHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1085103 Juoma-annostelija Double 6 Gallona Musta | AA4VBH 13F138 10851036 gallonaClear / BlackpolykarbonaattiTuplapohja17.55 "€265.51
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1085203 Juoma-annostelija, yksi 3 gallonaa, musta | AA4VBJ 13F139 10852033 GallonClear / BlackpolykarbonaattiYksi pohja8"€128.07
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1085603 Juoma-annostelija, yksi 3 gallonaa, musta | AA4VBK 13F140 10856033 GallonLäpikuultava / mustapolypropeeniYksi pohja8"€129.95
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1085403 Juoma-annostelija, yksi 3 gallonaa, musta | AA4VBM 13F142 10854033 GallonLäpikuultava / mustapolypropeeniYksi pohja8"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1085003 Juoma-annostelija, yksi 3 gallonaa, musta
€155.90 / yksikkö