Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1077360 Storplus Kansi Koboltinsininen - 6 kpl pakkaus | AA4VCQ 13F242

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1077360 Storplus-kansi koboltinsininen - 6 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4VCQ Malli: 1077360Ristiviite: 13F242

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStorPlus-kansi
VäriKoboltinsininen
Materiaalipolypropeeni
Dia ulkopuolella.12.03 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.58
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS ST157330 Elintarvikkeiden säilytysastian kansi, pituus 6 5/8 tuumaa, leveys 6 5/8 tuumaa, kirkas, polyeteeni | AA4VCR 61LW24 ST157330Katso-läpiKontti kansipolypropeeni0.25 "6.62 "6.62 "€3.52
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS ST158730 Storplus Kansi Läpiläpivienti - 12 kpl pakkaus | AA4VCT 13F245 ST158730Katso-läpiStorPlus-kansipolypropeeni0.25 "8.6 "8.6 "€103.95
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1074008 Storplus Lid Forest Green - 6 kpl pakkaus | AA4VCX 13F276 1074008Forest GreenStorPlus-kansipolyeteeni0.63 "7.31 "7.31 "€20.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1077360 Storplus-kansi koboltinsininen - 6 kappaleen pakkaus
€91.61 / yksikkö