CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1073602 Storplus Square Container 22 Quart - 6 kpl pakkaus | AA4VDZ 13F314

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1073602 Storplus Square Container 22 Quart - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4VDZ Malli: 1073602Ristiviite: 13F314

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€109.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStorPlus-neliösäiliö
Koko22 Qt.
VäriValkoinen
Materiaalipolyeteeni
Kokonaiskorkeus15.72 "
Kokonaispituus11.13 "
kokonaisleveys11.13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.225
Laivan korkeus (cm)56.52
Laivan pituus (cm)58.12
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1073602 Storplus Square Container 22 Quart - 6 kpl pakkaus
€109.28 / yksikkö