Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARISTRAP HM-55-PC -vanteissarja polyesteriä 32.2 Mil | AD7EAU 4DWX4

CARISTRAP HM-55-PC vannesarja polyesteri 32.2 Mil

Varastossa
Tuote: AD7EAU Malli: HM-55-PCRistiviite: 4DWX4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovinen vannesarja
Murtolujuus1623 lb
Kelan leveys13.5 "
VäriLuonnollinen
Ydin Dia.3"
Pituus820ft.
MateriaaliPolyesteri
Hihnan leveys5 / 8 "
Paksuus32.2 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.67
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi3920690000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKelan leveysPituusHihnan leveysPaksuusHinta
CARISTRAP HM-45-PC Strapping Kit 820 jalan pituus polyesteri | AD7EAT 4DWX3 HM-45-PC13.5 "820ft.1 / 2 "32.2 milj.€53.93
CARISTRAP 45WO-PC -hihnasarja 29.9 Mil polyesteri | AD7EAV 4DWX5 45WO-PC13.5 "820ft.1 / 2 "29.9 milj.€63.88
CARISTRAP 55W0-PC -vanteissarja polyesteriä 820 jalkaa | AD7EAW 4DWX6 55W0-PC13.5 "820ft.5 / 8 "29.9 milj.€70.02
CARISTRAP 65WOSK -vanteissarja polyesteriä 1640 jalkaa | AD7ECM 4DXD4 65 WOSK11.5 "1640ft.3 / 4 "29.9 milj.€463.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARISTRAP HM-55-PC vannesarja polyesteri 32.2 Mil
€60.56 / yksikkö