CARISTRAP 65WOSK -vanteissarja polyesteriä 1640 jalkaa | AD7ECM 4DXD4

CARISTRAP 65WOSK-vannesarja polyesteriä 1640 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD7ECM Malli: 65WOSKRistiviite: 4DXD4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€463.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovinen vannesarja
Murtolujuus1830 lb
Kelan leveys11.5 "
VäriLuonnollinen
Ydin Dia.3"
Pituus1640ft.
MateriaaliPolyesteri
Hihnan leveys3 / 4 "
Paksuus29.9 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.335
Laivan korkeus (cm)61.98
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)34.8
HS-koodi3920690000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKelan leveysPituusHihnan leveysPaksuusHinta
CARISTRAP HM-45-PC Strapping Kit 820 jalan pituus polyesteri | AD7EAT 4DWX3 HM-45-PC13.5 "820ft.1 / 2 "32.2 milj.€53.93
CARISTRAP HM-55-PC -vanteissarja polyesteriä 32.2 Mil | AD7EAU 4DWX4 HM-55-PC13.5 "820ft.5 / 8 "32.2 milj.€60.56
CARISTRAP 45WO-PC -hihnasarja 29.9 Mil polyesteri | AD7EAV 4DWX5 45WO-PC13.5 "820ft.1 / 2 "29.9 milj.€63.88
CARISTRAP 55W0-PC -vanteissarja polyesteriä 820 jalkaa | AD7EAW 4DWX6 55W0-PC13.5 "820ft.5 / 8 "29.9 milj.€70.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARISTRAP 65WOSK-vannesarja polyesteriä 1640 jalkaa
€463.42 / yksikkö