CARISTRAP 92WO vanteet polyesteri 1331 jalkaa pituus - pakkaus 2 | AD7EBJ 4DWZ2

CARISTRAP 92WO-vanteista valmistettu polyesteri, pituus 1331 jalkaa - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD7EBJ Malli: 92WORistiviite: 4DWZ2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€280.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuoviset vanteet
Murtolujuus3449 lb
Kelan leveys13.5 "
VäriLuonnollinen
Ydin Dia.3"
Pituus1331ft.
MateriaaliPolyesteri
Hihnan leveys3 / 4 "
Paksuus61 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.38
Laivan korkeus (cm)31.5
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi5806322000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKelan leveysVäriYdin Dia.PituusHihnan leveysPaksuusHinta
CARISTRAP HM 65 vanteellinen polyesteri 2424 jalkaa - 2 kpl pakkaus | AD7EAE 4DWT7 HM 6513.5 "Luonnollinen3"2424ft.3 / 4 "32.2 milj.€254.28
CARISTRAP HM 85 vanteellinen polyesteri 1646 jalkaa - 2 kpl pakkaus | AD7EAF 4DWT8 HM 8516 "Luonnollinen3"1646ft.1"37.8 milj.€268.66
CARISTRAP HM 45 vanteellinen polyesteri 3624 jalkaa - 2 kpl pakkaus | AD7EAG 4DWT9 HM 4513.5 "Luonnollinen3"3624ft.1 / 2 "32.2 milj.€241.40
CARISTRAP HM 125 vanteellinen polyesteri 892 jalkaa - 2 kpl pakkaus | AD7EAJ 4DWU2 HM 12515 "Luonnollinen3"892ft.1.5 "32.2 milj.€333.06
CARISTRAP HM 55 vanteellinen polyesteri 2910 jalkaa - 2 kpl pakkaus AD7EAK 4DWU3 HM 5513.5 "Luonnollinen3"2910ft.5 / 8 "37.8 milj.€236.67
CARISTRAP HM 105 vanteellinen polyesteri 1082 jalkaa - 2 kpl pakkaus | AD7EAP 4DWU8 HM 10515 "Luonnollinen3"1082ft.1.25 "37.8 milj.€233.90
CARISTRAP 864 vanteellinen polyesteri 2165 jalkaa, pakkaus 4 | AD7EAZ 4DWY1 8646"Luonnollinen1"2165ft.1 / 4 "23.6 milj.€177.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARISTRAP 92WO-vanteista valmistettu polyesteri, pituus 1331 jalkaa - 2 kpl pakkaus
€280.88 / yksikkö