CARISTRAP 125WOJ vanteellinen polyesteri 479 jalan pituus - 2 kpl pakkaus | AD7EBE 4DWY6

CARISTRAP 125WOJ-vanteista valmistettu polyesteri, pituus 479 jalkaa - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD7EBE Malli: 125WOJRistiviite: 4DWY6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€446.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuoviset vanteet
Murtolujuus5401 lb
Kelan leveys19.5 "
Värisininen
Ydin Dia.3.5 "
Pituus479ft.
MateriaaliPolyesteri
Hihnan leveys1.5 "
Paksuus49.6 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.8725
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)57.4
Laivan leveys (cm)57.66
HS-koodi3920690000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKelan leveysVäriYdin Dia.PituusHihnan leveysPaksuusHinta
CARISTRAP HM 65 vanteellinen polyesteri 2424 jalkaa - 2 kpl pakkaus | AD7EAE 4DWT7 HM 6513.5 "Luonnollinen3"2424ft.3 / 4 "32.2 milj.€254.28
CARISTRAP HM 85 vanteellinen polyesteri 1646 jalkaa - 2 kpl pakkaus | AD7EAF 4DWT8 HM 8516 "Luonnollinen3"1646ft.1"37.8 milj.€268.66
CARISTRAP HM 45 vanteellinen polyesteri 3624 jalkaa - 2 kpl pakkaus | AD7EAG 4DWT9 HM 4513.5 "Luonnollinen3"3624ft.1 / 2 "32.2 milj.€241.40
CARISTRAP HM 125 vanteellinen polyesteri 892 jalkaa - 2 kpl pakkaus | AD7EAJ 4DWU2 HM 12515 "Luonnollinen3"892ft.1.5 "32.2 milj.€333.06
CARISTRAP HM 55 vanteellinen polyesteri 2910 jalkaa - 2 kpl pakkaus AD7EAK 4DWU3 HM 5513.5 "Luonnollinen3"2910ft.5 / 8 "37.8 milj.€236.67
CARISTRAP HM 105 vanteellinen polyesteri 1082 jalkaa - 2 kpl pakkaus | AD7EAP 4DWU8 HM 10515 "Luonnollinen3"1082ft.1.25 "37.8 milj.€233.90
CARISTRAP 864 vanteellinen polyesteri 2165 jalkaa, pakkaus 4 | AD7EAZ 4DWY1 8646"Luonnollinen1"2165ft.1 / 4 "23.6 milj.€177.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARISTRAP 125WOJ-vanteista valmistettu polyesteri, pituus 479 jalkaa - 2 kpl pakkaus
€446.17 / yksikkö