Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARBONE LORRAINE S3-02-30 Rupture Disc Grafiitti 2 tuumaa 30 psig | AC8MXM 3CHE1

CARBONE LORRAINE S3-02-30 Murtolevy Grafiitti 2 tuumaa 30 Psig

Varastossa
Tuote: AC8MXM Malli: S3-02-30Ristiviite: 3CHE1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€386.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRikkoutunut levy
Rungon materiaaligrafiitti
Murtumispaine30 psig
Halkaisija4"
Sopii putken kokoon2"
Temp. alue-20 - 300 astetta F
Paksuus7 / 8 "
Tyhjiöpaine29.9 "Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi6815100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSopii putken kokoonHinta
CARBONE LORRAINE S3-03-30 Rupture Disc Grafiitti 3 tuumaa 30 psig | AC8MXX 3CHF1 S3-03-305.25 "3"€428.14
CARBONE LORRAINE S3-04-30 Räjähdyslevygrafiitti 4 tuumaa 30 psig | AC8MYG 3CHG1 S3-04-306.75 "4"€506.35
CARBONE LORRAINE S3-06-30 Rupture Disc Grafiitti 6 tuumaa 30 psig | AC8MYR 3CHH1 S3-06-308.625 "6"€630.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARBONE LORRAINE S3-02-30 Murtolevy Grafiitti 2 tuumaa 30 Psig
€386.53 / yksikkö