Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARBONE LORRAINE S3-06-30 Rupture Disc Grafiitti 6 tuumaa 30 psig | AC8MYR 3CHH1

CARBONE LORRAINE S3-06-30 Murtolevy Grafiitti 6 tuumaa 30 Psig

Varastossa
Tuote: AC8MYR Malli: S3-06-30Ristiviite: 3CHH1
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
€630.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRikkoutunut levy
Rungon materiaaligrafiitti
Murtumispaine30 psig
Halkaisija8.625 "
Sopii putken kokoon6"
Temp. alue-20 - 300 astetta F
Paksuus7 / 8 "
Tyhjiöpaine29.9 "Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.269
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi6815100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSopii putken kokoonHinta
CARBONE LORRAINE S3-02-30 Rupture Disc Grafiitti 2 tuumaa 30 psig | AC8MXM 3CHE1 S3-02-304"2"€386.53
CARBONE LORRAINE S3-03-30 Rupture Disc Grafiitti 3 tuumaa 30 psig | AC8MXX 3CHF1 S3-03-305.25 "3"€428.14
CARBONE LORRAINE S3-04-30 Räjähdyslevygrafiitti 4 tuumaa 30 psig | AC8MYG 3CHG1 S3-04-306.75 "4"€506.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARBONE LORRAINE S3-06-30 Murtolevy Grafiitti 6 tuumaa 30 Psig
€630.29 / yksikkö