Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CANTEX EZYKLR kansi pyöreä 4 tuuman tyhjä PVC | AD7RAZ 4FZD7

CANTEX EZYKLR kansi, pyöreä 4 tuumaa, tyhjä PVC

Varastossa
Tuote: AD7RAZ Malli: EZYKLRRistiviite: 4FZD7

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeite
LaatikkotyyppiPyöreä
VäriHarmaa
PeiteainePVC
päällinenTyhjä
Syvyys4"
Pituus0.102 "
MateriaaliPVC
Jengien lukumäärä1
TyyppiPyöreä, 4 "
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)1.3
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaatikkotyyppiVäriPituusJengien lukumääräTyyppiHinta
CANTEX EZXKLR Kansi 4 tuuman tyhjä PVC | AD7RBA 4FZD8 EZXKLRNeliöVaaleansininen0.108 "2Neliö, 4 "€3.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CANTEX EZYKLR kansi, pyöreä 4 tuumaa, tyhjä PVC
€4.07 / yksikkö