CANTEX 5133857 kyynärpää 90 asteen 36 säde 2-1 / 2 tuumaa | AD7QRG 4FYG7

CANTEX 5133857 Kyynärpää 90 astetta 36 säde 2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7QRG Malli: 5133857Ristiviite: 4FYG7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€159.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta, 36 "säde
Putken koko2.5 "
Kanavien alaluokkaAikataulu 40 PVC-putki
MateriaaliPVC
Kokonaispituus56.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)143.26
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKokonaispituusHinta
CANTEX 5133848 kyynärpää 90 asteen 36 säde 2 tuuman PVC | AD7QRF 4FYG6 51338482"55 "€99.07
CANTEX 5133820 Kyynärpää 90 asteen 36 säteen 3 tuuman PVC | AD7QRH 4FYG8 51338203"62 9 / 16 "€197.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CANTEX 5133857 Kyynärpää 90 astetta 36 säde 2-1/2 tuumaa
€159.73 / yksikkö