CANTEX 5133848 kyynärpää 90 asteen 36 säde 2 tuuman PVC | AD7QRF 4FYG6

CANTEX 5133848 Kyynärpää 90 astetta 36 säde 2 tuumaa PVC

Varastossa
Tuote: AD7QRF Malli: 5133848Ristiviite: 4FYG6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€99.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta, 36 "säde
Putken koko2"
Kanavien alaluokkaAikataulu 40 PVC-putki
MateriaaliPVC
Kokonaispituus55 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)138.94
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKokonaispituusHinta
CANTEX 5133857 kyynärpää 90 asteen 36 säde 2-1 / 2 tuumaa | AD7QRG 4FYG7 51338572.5 "56.5 "€159.73
CANTEX 5133820 Kyynärpää 90 asteen 36 säteen 3 tuuman PVC | AD7QRH 4FYG8 51338203"62 9 / 16 "€197.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CANTEX 5133848 Kyynärpää 90 astetta 36 säde 2 tuumaa PVC
€99.07 / yksikkö