Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CANTEX 5133836 Kyynärpää 90 asteen 24 säde 2 tuuman PVC | AD7QRC 4FYG3

CANTEX 5133836 Kyynärpää 90 astetta 24 säde 2 tuumaa PVC

Varastossa
Tuote: AD7QRC Malli: 5133836Ristiviite: 4FYG3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta, 24 "säde
Putken koko2"
Kanavien alaluokkaAikataulu 40 PVC-putki
MateriaaliPVC
Kokonaispituus39.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)100.33
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKokonaispituusHinta
CANTEX 5133847 Kyynärpää 90 astetta 24 säde 2-1 / 2 tuumaa | AD7QRD 4FYG4 51338472.5 "39 "€114.32
CANTEX 5133837 Kyynärpää 90 asteen 24 säteen 3 tuuman PVC | AD7QRE 4FYG5 51338373"43 11 / 16 "€155.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CANTEX 5133836 Kyynärpää 90 astetta 24 säde 2 tuumaa PVC
€77.94 / yksikkö