Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CANTEX 5133770 Kyynärpää 45 asteen 3 tuuman PVC 17-25 / 64 tuuman pituus | AD7QRA 4FYG1

CANTEX 5133770 Kyynärpää 45 astetta 3 tuumaa Pvc 17-25/64 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AD7QRA Malli: 5133770Ristiviite: 4FYG1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 45 astetta
Putken koko3"
Kanavien alaluokkaAikataulu 40 PVC-putki
MateriaaliPVC
Kokonaispituus17 25 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.008
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKanavien alaluokkaKokonaispituusHinta
CANTEX 5133763 Kyynärpää 45 Degre 1/2 tuumaa PVC 3-5/32 tuuman pituus | AD7QQT 4FYF3 51337631 / 2 "Aikataulu 40 PVC-putki3.156 "€4.88
CANTEX 5133764 Kyynärpää 45 Degr 3/4 tuumaa PVC 2-17/32 tuuman pituus | AD7QQU 4FYF4 51337643 / 4 "Aikataulu 40 PVC-putki2 17 / 32 "€5.29
CANTEX 5133765 Kyynärpää 45 asteen 1 tuuman PVC 2-61 / 64 tuuman pituus | AD7QQV 4FYF5 51337651"Aikataulu 40 PVC-putki2 61 / 64 "€7.65
CANTEX 5133766 Kyynärpää 45 astetta 1-1 / 4 tuumaa 3-17 / 32 tuumaa pituus | AD7QQW 4FYF6 51337661.25 "Aikataulu 40 PVC-putki3 17 / 32 "€9.84
CANTEX 5133767 Kyynärpää 45 asteen 1-1 / 2 tuumaa 4-21 / 64 tuuman pituus | AD7QQX 4FYF7 51337671.5 "Aikataulu 40 PVC-putki4 21 / 64 "€13.98
CANTEX 5133768 Kyynärpää 45 asteen 2 tuuman PVC 5-25 / 64 tuuman pituus | AD7QQY 4FYF8 51337682"Aikataulu 40 PVC-putki5 25 / 64 "€18.99
CANTEX 5133769 kyynärpää 45 asteen 2-1 / 2 tuumaa 15-1 / 2 tuuman pituus | AD7QQZ 4FYF9 51337692.5 "Aikataulu 40 PVC-putki15.5 "€37.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CANTEX 5133770 Kyynärpää 45 astetta 3 tuumaa Pvc 17-25/64 tuumaa pituus
€59.52 / yksikkö