Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CANTEX 5133696 Palvelun sisäänkäynnin kapasiteetti PVC 12-25 / 32 tuuman pituus | AD7QVY 4FYV2

CANTEX 5133696 Palvelun sisäänkäynnin kapasiteetti Pvc 12-25/32 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AD7QVY Malli: 5133696Ristiviite: 4FYV2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€335.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalvelun sisäänkäynnin korkki
Putken koko2.5 "
Kanavien alaluokkaPVC-johdin
MateriaaliPVC
Kokonaispituus12 25 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7055
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKokonaispituusHinta
CANTEX 5133695 Palvelun sisäänkäynnin kapasiteetti PVC 6-5 / 8 tuuman pituus | AD7QVW 4FYU9 51336951.5 "6.625 "€37.93
CANTEX 5133743 Palvelun sisäänkäynnin kapasiteetti 2 tuumaa 6-5 / 8 tuuman pituus | AD7QVX 4FYV1 51337432"6.625 "€66.43
CANTEX 5133697 Palvelun sisäänkäynnin kapasiteetti PVC 12-25 / 32 tuuman pituus | AD7QVZ 4FYV3 51336973"12 25 / 32 "€356.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CANTEX 5133696 Palvelun sisäänkäynnin kapasiteetti Pvc 12-25/32 tuumaa pituus
€335.79 / yksikkö