CANARM ALX090UD Upblast Exhauster, Direct Drive, 9 Inch Widthheel, 525 cfm, 1/12 hp, 115/230VAC, 1-ph | CQ8EFR 801MT8

CANARM ALX090UD Upblast Exhauster, Direct Drive, 9 Inch Widthheel, 525 cfm, 1/12 hp, 115/230VAC, 1-ph

Varastossa
Tuote: CQ8EFR Model: ALX090UDRistiviite: 801MT8

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,133.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUuvuttaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
CANARM ALX135UBT10025 Upblast pakoputki, hihnaveto, 13 1/2 tuuman leveys, 1, 204 cfm, ODP, 1/4 hv, 115/230 VAC | CQ8EBB 801MW0 ALX135UBT10025Vyö€2,256.79
CANARM ALX135UBT10033 Upblast pakoputki, hihnaveto, 13 1/2 tuuman leveys, 1, 405 cfm, ODP, 1/3 hv, 115/230 VAC | CQ8EBC 801MW1 ALX135UBT10033Vyö€2,280.64
CANARM ALX135UBT10050 Upblast pakoputki, hihnaveto, 13 1/2 tuuman leveys, 1, 629 cfm, ODP, 1/2 hv, 115/230 VAC | CQ8EBD 801MW2 ALX135UBT10050Vyö€2,434.36
CANARM ALX150UBT10050 Upblast pakoputki, hihnaveto, 15 tuuman leveys, 1, 901 cfm, ODP, 1/2 hv, 115/230 VAC | CQ8EBE 801MW3 ALX150UBT10050Vyö€2,390.63
CANARM ALX150UBT10075 Upblast pakoputki, hihnaveto, 15 tuuman leveys, 2, 261 cfm, ODP, 3/4 hv, 115/230 VAC | CQ8EBF 801MW4 ALX150UBT10075Vyö€2,460.86
CANARM ALX150UBT10100 Upblast pakoputki, hihnaveto, 15 tuuman leveys, 2, 443 cfm, ODP, 1 hv, 115/230 VAC, 1-ph | CQ8EBG 801MW5 ALX150UBT10100Vyö€2,540.38
CANARM ALX150UBT30100M Upblast pakoputki, hihnaveto, 15 tuuman leveys, 2, 443 cfm, ODP, 1 hv, 230/460 V, 3-ph | CQ8EBH 801MX4 ALX150UBT30100MVyö€2,348.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CANARM ALX090UD Upblast Exhauster, Direct Drive, 9 Inch Widthheel, 525 cfm, 1/12 hp, 115/230VAC, 1-ph
€1,133.04 / yksikkö