CAMRAIL 788-74540-945 Pultti, 3/4-10 kierrekoko, 3 tuumaa, pituus 60 pk | AA8QLM 19N081

CAMRAIL 788-74540-945 pultti, kierrekoko 3/4-10, pituus 3 tuumaa, 60 pk

Varastossa
Tuote: AA8QLM Malli: 788-74540-945Ristiviite: 19N081

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€889.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCamrail-pultti
Drive SystemTorx (TX-70)
Suorittaa loppuunCam Koat
Luokka8
Pään tyyliTasainen
Pituus3"
MateriaaliAlloy Steel
Kierteen koko3 / 4-10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.4725
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi7318158085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMRAIL 788-74540-945 pultti, kierrekoko 3/4-10, pituus 3 tuumaa, 60 pk
€889.46 /pakkaus