CAMRAIL 788-74240-945 Bolt, 3/4-10 Thread Size, 2 5/8 Inch Length, 100Pk | AA8QLP 19N084

CAMRAIL 788-74240-945 pultti, kierrekoko 3/4-10, pituus 2 5/8 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AA8QLP Malli: 788-74240-945Ristiviite: 19N084

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,369.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCamrail-pultti
Drive SystemAudi Torx (E-20)
Suorittaa loppuunCam Koat
Luokka8
Pään tyyliTasainen
Pituus2.625 "
MateriaaliAlloy Steel
Kierteen koko3 / 4-10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi7318158085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMRAIL 788-74240-945 pultti, kierrekoko 3/4-10, pituus 2 5/8 tuumaa, 100 pk
€1,369.34 /pakkaus