CAMRAIL 788-74110-000 Laippalukkomutteri, 3/4-10 kierrekoko, 300Pk | AA8QLW 19N090

CAMRAIL 788-74110-000 Laippalukkomutteri, 3/4-10 kierrekoko, 300 pk

Varastossa
Tuote: AA8QLW Malli: 788-74110-000Ristiviite: 19N090

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,060.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCamrailin laipan lukkomutteri
Drive Systemtorx
Suorittaa loppuunCam Koat
Luokka8
Pään tyyliLaippa
MateriaaliTeräs
Kierteen koko3 / 4-10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.48
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMRAIL 788-74110-000 Laippalukkomutteri, 3/4-10 kierrekoko, 300 pk
€3,060.59 /pakkaus