CAMRAIL 788-74090-945 Pultti, 3/4-10 kierrekoko, 2-3/8 tuuman pituus, 120Pk | AA8QLX 19N091

CAMRAIL 788-74090-945 pultti, kierrekoko 3/4-10, pituus 2-3/8 tuumaa, 120 pk

Varastossa
Tuote: AA8QLX Malli: 788-74090-945Ristiviite: 19N091

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,412.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCamrail-pultti
Drive SystemAudi Torx (E-20)
Suorittaa loppuunCam Koat
Luokka8
Pään tyyliTasainen
Pituus2.375 "
MateriaaliAlloy Steel
Kierteen koko3 / 4-10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi7318158085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMRAIL 788-74090-945 pultti, kierrekoko 3/4-10, pituus 2-3/8 tuumaa, 120 pk
€1,412.34 /pakkaus