CAMRAIL 784-20156-160 Pultti, 7/8-9 kierrekoko, 4 tuumaa, pituus 60 pk | AA8QLZ 19N095

CAMRAIL 784-20156-160 pultti, kierrekoko 7/8-9, pituus 4 tuumaa, 60 pk

Varastossa
Tuote: AA8QLZ Malli: 784-20156-160Ristiviite: 19N095

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,384.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCamrail-pultti
Drive SystemAudi Torx (E-20)
Suorittaa loppuunCam Koat
Luokka8
Pään tyyliTasainen
Pituus4"
MateriaaliAlloy Steel
Kierteen koko7 / 8-9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi7318158085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMRAIL 784-20156-160 pultti, kierrekoko 7/8-9, pituus 4 tuumaa, 60 pk
€1,384.62 /pakkaus