CAMRAIL 784-20156-140 Bolt, 7/8-9 Thread Size, 3-1/2 Inch Length, 60Pk | AA8QMA 19N096

CAMRAIL 784-20156-140 pultti, kierrekoko 7/8-9, pituus 3-1/2 tuumaa, 60 pk

Varastossa
Tuote: AA8QMA Malli: 784-20156-140Ristiviite: 19N096

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,311.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCamrail-pultti
Drive SystemTorx (TX-70)
Suorittaa loppuunCam Koat
Luokka8
Pään tyyliSoikea
Pituus3.5 "
MateriaaliAlloy Steel
Kierteen koko7 / 8-9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi7318158085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMRAIL 784-20156-140 pultti, kierrekoko 7/8-9, pituus 3-1/2 tuumaa, 60 pk
€1,311.25 /pakkaus