CAMRAIL 754-00000-031 Laippalukkomutteri, 7/8-9 Kierrekoko, 200Pk | AA8QMG 19N103

CAMRAIL 754-00000-031 Laippalukkomutteri, 7/8-9 kierrekoko, 200 pk

Varastossa
Tuote: AA8QMG Malli: 754-00000-031Ristiviite: 19N103

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,052.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCamrailin laipan lukkomutteri
Drive Systemtorx
Suorittaa loppuunCam Koat
Luokka8
Pään tyyliLaippa
MateriaaliTeräs
Kierteen koko7 / 8-9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.235
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMRAIL 754-00000-031 Laippalukkomutteri, 7/8-9 kierrekoko, 200 pk
€2,052.29 /pakkaus