Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAMPBELL CVB-4TLF jousitakaiskuventtiili hanoilla 1 tuuman Fnpt | AC7AGY 36Y057

CAMPBELL CVB-4TLF jousitakkausventtiili hanoilla 1 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AC7AGY Malli: CVB-4TLFRistiviite: 36Y057

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousinen sulkuventtiili hanoilla
Yhteyden tyyppiFNPT
Halkeilupaine0.5 psi
Virtaus18 gpm
Pituus3.5 "
MateriaaliMatala lyijy messinki
Maks. Lämpötila190-astetta F
Maks. Vedenpaine200 psi
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Kokonaiskorkeus1.75 "
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
TiivistemateriaaliNBR-kumi SN-919F
Istuimen materiaaliLyijytön pronssi
Koko1"
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8481301090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausPituusKokonaiskorkeusKokoLeveysHinta
CAMPBELL CVB-5TLF jousitakaiskuventtiili hanoilla 1-1 / 4 tuumaa | AC7AGZ 36Y058 CVB-5TLF23 gpm3.75 "2.25 "1.25 "2.25 "€71.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMPBELL CVB-4TLF jousitakkausventtiili hanoilla 1 tuuman Fnpt
€46.23 / yksikkö