Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAMPBELL BRA4-LF köysisovitin 1 x 1 tuuman messinki | AE2MHN 4YFD1

CAMPBELL BRA4-LF köysisovitin 1 x 1 tuuman messinki

Varastossa
Tuote: AE2MHN Malli: BRA4-LFRistiviite: 4YFD1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKöysi sovitin
Barb koko1"
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliLyijytön messinki
Yhteyden tyyppiPiikkilanka x MNPT
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMPBELL BRA4-LF köysisovitin 1 x 1 tuuman messinki
€64.18 / yksikkö