Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAMPBELL B-10XLF Pitless -sovitin, koko 1 tuuma | AE2MHP 4YFD2

CAMPBELL B-10XLF Pitless-sovittimen koko 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2MHP Malli: B-10XLFRistiviite: 4YFD2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€330.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitless-sovitin
Rungon materiaaliMatala lyijy
Koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6515
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kotelo (5 9/16-7)
    • Putkiputken koko (tuumaa) (1)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMPBELL B-10XLF Pitless-sovittimen koko 1 tuumaa
€330.65 / yksikkö