Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAMPBELL 1P978E putkiston asennuspaketti | AB2VRZ 1P978

CAMPBELL 1P978E Putkien asennuspaketti

Varastossa
Tuote: AB2VRZ Malli: 1P978ERistiviite: 1P978

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennuspaketti
TyyppiSuihkupumppu ja painesäiliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.11
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)46.74
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi7412200090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMPBELL 1P978E Putkien asennuspaketti
€93.08 / yksikkö