CALDWELL ROB-40 Haarukkatrukin puomi 4000 Lb | AD4CEA 41D511

CALDWELL ROB-40 ulottuvuus trukin puomin yli 4000 Lb

Varastossa
Tuote: AD4CEA Malli: ROB-40Ristiviite: 41D511

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,289.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaavuta trukin puomi
VäriKeltainen
Koukun avaaminen1.09 "
Vaakasuora ulottuvuus4 jalkaa 6 jalkaan, säädettävissä 1 ft:n välein
Max. kapasiteetti4000 lb
Säilytyskorkeus52 "koukun korkeus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 234
Laivan korkeus (cm)167.64
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi7326908595
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Taskuväli (20 ")
    • Käyttökelpoinen haarukataskun korkeus (2-1 / 2 ")
    • Haarukan käyttötaskun leveys (7-1 / 2 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL ROB-40 ulottuvuus trukin puomin yli 4000 Lb
€6,289.57 / yksikkö