CALDWELL H90-2-14 / 12 kannettava nosturinosturi 4000 lb, korkeus 14 jalkaa AD3RJH 40M784

CALDWELL H90-2-14/12 Kannettava pukkinosturi 4000 lb maksimikorkeus 14 jalkaa

Tuote: AD3RJH Malli: H90-2-14/12Ristiviite: 40M784
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€8,210.13 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava lastinosturi
RullamateriaaliTeräs
Pyörän tyyppi(4) Käännä
pyörilleTeräksiset kääntöpyörät
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunMaalattu keltaiseksi
KorkeudensäätöKiinteä korkeus
I Säteen laipan leveys4"
Palkin korkeus8"
Sisäleveys12 '4 "
Kantavuus4000 lb
MateriaaliTeräs
Maks. Palkin korkeus14ft.
Min. Palkin korkeus14ft.
TyyppiRaskas, kiinteä korkeus, teräs
Käyttökelpoinen I Beam Span Max.12 jalkaa 4 "
Pyörän halkaisija8"
Pyörän leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 705.6
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)426.72
Laivan leveys (cm)228.6
HS-koodi8426190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttökelpoinen I Beam Span Max.Suorittaa loppuunI Säteen laipan leveysPyörän halkaisijaPyörän leveysPalkin korkeusSisäleveysKantavuusHinta
CALDWELL H90-1-10 / 10 kannettava nosturinosturi 2000lb, korkeus 10 jalkaa AD3RGT 40M747 H90-1-10 / 1010 jalkaa 4 "Maali keltainen3.33 "6"2"6"10 '4 "2000 lb€5,160.76
Tarjouspyyntö
CALDWELL H90-1-10 / 12 kannettava nosturinosturi 2000lb, korkeus 10 jalkaa | AD3RGU 40M748 H90-1-10 / 1212 jalkaa 4 "Maalattu keltaiseksi4"6"2"8"12 '4 "2000 lb€5,215.19
Tarjouspyyntö
CALDWELL H90-1-10/14 Kannettava lastausnosturi 2000 lb, korkeus 10 jalkaa | AD3RGV 40M749 H90-1-10 / 1414 jalkaa 4 "Maalattu keltaiseksi4"6"2"8"14 '4 "2000 lb€5,619.18
Tarjouspyyntö
CALDWELL H90-1-10 / 16 kannettava nosturinosturi 2000lb, korkeus 10 jalkaa AD3RGW 40M750 H90-1-10 / 1616 jalkaa 4 "Maalattu keltaiseksi4.66 "6"2"10 "16 '4 "2000 lb€6,024.57
Tarjouspyyntö
CALDWELL H90-1-10 / 20 kannettava nosturinosturi 2000lb, korkeus 10 jalkaa | AD3RGX 40M751 H90-1-10 / 2018 jalkaa 6 "Maalattu keltaiseksi4.66 "6"2"10 "18 '6 "2000 lb€6,110.87
Tarjouspyyntö
CALDWELL H90-1-10 / 24 kannettava nosturinosturi 2000lb, korkeus 10 jalkaa AD3RGY 40M752 H90-1-10 / 2422 jalkaa 6 "Maalattu keltaiseksi5.25 "6"2"12 "22 '6 "2000 lb€7,564.46
Tarjouspyyntö
CALDWELL H90-1-12 / 10 kannettava nosturinosturi 2000 lb, korkeus 12 jalkaa AD3RGZ 40M753 H90-1-12 / 1010 jalkaa 4 "Maalattu keltaiseksi3.33 "6"2"6"10 '4 "2000 lb€6,158.39
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL H90-2-14/12 Kannettava pukkinosturi 4000 lb maksimikorkeus 14 jalkaa
€8,210.13 / yksikkö