CALDWELL E180-5-8 Puomiseinäasennuskapasiteetti 10000 lb Paino 1240 lb | AD3RGM 40M742

CALDWELL E180-5-8 Puomi seinäteline Kapasiteetti 10000Lb Paino 1240Lb

Tuote: AD3RGM Malli: E180-5-8Ristiviite: 40M742
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€19,232.96 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJib-nosturi
Puomin pituus8 Ft.
Koko10,000 lb
Suorittaa loppuunMaalattu keltaiseksi
Kokonaiskorkeus78 "
jousitusUlokeholkki, kiinnikkeet
TyyppiSeinälle kiinnitettävä - kannatin
Paino1240 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 603
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8426190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokonaiskorkeusPainoHinta
CALDWELL E180-1 / 4-8 Jib-seinäkiinnitysteho 500 lb Paino 265 lb | AD3REZ 40M707 E180-1 / 4-8500 lb48 "265 paunaa.€4,171.41
Tarjouspyyntö
CALDWELL E180-1 / 4-10 Jib-seinäasennuskapasiteetti 500 lb Paino 290 lb | AD3RFA 40M708 E180-1 / 4-10500 lb48 "290 paunaa.€4,336.89
Tarjouspyyntö
CALDWELL E180-1 / 4-12 Jib-seinäkiinnitysteho 500 lb Paino 315 lb | AD3RFB 40M709 E180-1 / 4-12500 lb48 "315 paunaa.€4,510.05
Tarjouspyyntö
CALDWELL E180-1 / 4-14 Puomiseinäasennuskapasiteetti 500 lb Paino 340 lb | AD3RFC 40M710 E180-1 / 4-14500 lb48 "340 paunaa.€4,811.48
Tarjouspyyntö
CALDWELL E180-1 / 4-16 Puomiseinäasennuskapasiteetti 500 lb Paino 415 lb | AD3RFD 40M711 E180-1 / 4-16500 lb48 "415 paunaa.€5,621.14
Tarjouspyyntö
CALDWELL E180-1 / 4-18 Puomiseinäasennuskapasiteetti 500 lb Paino 495 lb | AD3RFE 40M712 E180-1 / 4-18500 lb48 "495 paunaa.€5,996.30
Tarjouspyyntö
CALDWELL E180-1 / 4-20 Jib-seinäkiinnitysteho 500 lb Paino 850 lb | AD3RFF 40M713 E180-1 / 4-20500 lb48 "850 paunaa.€6,246.42
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL E180-5-8 Puomi seinäteline Kapasiteetti 10000Lb Paino 1240Lb
€19,232.96 / yksikkö