CALDWELL E180-5-16 Puomi seinäteline Kapasiteetti 10000Lb Paino 2360Lb | AD3RGR 40M746

CALDWELL E180-5-16 Puomi seinäteline Kapasiteetti 10000Lb Paino 2360Lb

Tuote: AD3RGR Malli: E180-5-16Ristiviite: 40M746
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€24,712.51 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJib-nosturi
Puomin pituus16 Ft.
Koko10,000 lb
Suorittaa loppuunMaalattu keltaiseksi
Kokonaiskorkeus114 "
jousitusUlokeholkki, kiinnikkeet
TyyppiSeinälle kiinnitettävä - kannatin
Paino2360 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1152
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)487.68
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8426190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokonaiskorkeusPainoHinta
CALDWELL E180-1 / 4-8 Jib-seinäkiinnitysteho 500 lb Paino 265 lb | AD3REZ 40M707 E180-1 / 4-8500 lb48 "265 paunaa.€4,171.41
Tarjouspyyntö
CALDWELL E180-1 / 4-10 Jib-seinäasennuskapasiteetti 500 lb Paino 290 lb | AD3RFA 40M708 E180-1 / 4-10500 lb48 "290 paunaa.€4,336.89
Tarjouspyyntö
CALDWELL E180-1 / 4-12 Jib-seinäkiinnitysteho 500 lb Paino 315 lb | AD3RFB 40M709 E180-1 / 4-12500 lb48 "315 paunaa.€4,510.05
Tarjouspyyntö
CALDWELL E180-1 / 4-14 Puomiseinäasennuskapasiteetti 500 lb Paino 340 lb | AD3RFC 40M710 E180-1 / 4-14500 lb48 "340 paunaa.€4,811.48
Tarjouspyyntö
CALDWELL E180-1 / 4-16 Puomiseinäasennuskapasiteetti 500 lb Paino 415 lb | AD3RFD 40M711 E180-1 / 4-16500 lb48 "415 paunaa.€5,621.14
Tarjouspyyntö
CALDWELL E180-1 / 4-18 Puomiseinäasennuskapasiteetti 500 lb Paino 495 lb | AD3RFE 40M712 E180-1 / 4-18500 lb48 "495 paunaa.€5,996.30
Tarjouspyyntö
CALDWELL E180-1 / 4-20 Jib-seinäkiinnitysteho 500 lb Paino 850 lb | AD3RFF 40M713 E180-1 / 4-20500 lb48 "850 paunaa.€6,246.42
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL E180-5-16 Puomi seinäteline Kapasiteetti 10000Lb Paino 2360Lb
€24,712.51 / yksikkö