CALBRITE S65810SB58 Takaisin tukijalkakanava 1-5 / 8 10 jalkaa | AH6VTW 36HY12

CALBRITE S65810SB58 Takaisin takatukikanava 1-5/8 10 jalkaa

Tuote: AH6VTW Malli: S65810SB58Ristiviite: 36HY12
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,519.42 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuen kanava
Mitata12
Pituus10ft.
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Koko1-5/8" x 3-1/4"
TyyliSeläkkäin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)314.96
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Paikan tyyppi: ura

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataMateriaaliKokoHinta
CALBRITE S45810SB58 Takaisin tukijalkakanava 1-5 / 8 10 jalkaa | AH6VTU 36HY10 S45810SB5812304 Ruostumaton teräs1-5/8" x 3-1/4"€1,558.46
Tarjouspyyntö
CALBRITE S45810SB78 Takaisinkannatin 7/8 W 10 jalkaa | AH6VTV 36HY11 S45810SB7814304 Ruostumaton teräs7/8" x 1-5/8"€808.26
Tarjouspyyntö
CALBRITE S65810SB78 Takana joustava kanava 7/8 W 10 jalkaa | AH6VTX 36HY13 S65810SB7814316 Ruostumaton teräs7/8" x 1-5/8"€1,404.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALBRITE S65810SB58 Takaisin takatukikanava 1-5/8 10 jalkaa
€1,519.42 / yksikkö