Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CALBRITE S61500FC90 -liitin 90 astetta 1-1 / 2 tuuman sisäinen eristys | AH6XUE 36LK32

CALBRITE S61500FC90 liitin 90 astetta 1-1/2 tuuman sisäinen eristys

Varastossa
Tuote: AH6XUE Malli: S61500FC90Ristiviite: 36LK32

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€470.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliitin
Putken koko1.5 "
EristettyKyllä
Eristys tyyppiSisäinen
Materiaali316 Ruostumaton teräs
NPT-koko1-1 / 2 "
Alaluokkakyynärpäät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)9.53
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
CALBRITE S60500FC90 -liitin 90 astetta 1/2 tuumaa. Sisäinen eristys AH6XUA 36LK28 S60500FC901 / 2 "€138.35
CALBRITE S60700FC90 -liitin 90 astetta 3/4 tuumaa. Sisäinen eristys AH6XUB 36LK29 S60700FC903 / 4 "€166.25
CALBRITE S61000FC90 -liitin 90 astetta 1 tuumaa. Sisäinen eristys AH6XUC 36LK30 S61000FC901"€248.81
CALBRITE S61200FC90 -liitin 90 astetta 1-1 / 4 tuuman sisäinen eristys | AH6XUD 36LK31 S61200FC901.25 "€324.38
CALBRITE S62000FC90 Liitin 90 astetta 2 tuumaa. Sisäinen eristys AH6XUF 36LK33 S62000FC902"€592.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALBRITE S61500FC90 liitin 90 astetta 1-1/2 tuuman sisäinen eristys
€470.14 / yksikkö