Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CALBRITE S60700SC00 putkipuristin 316 ruostumaton teräs 3/4 tuumaa | AH6VTB 36HX82

CALBRITE S60700SC00 putkipuristin 316 ruostumaton teräs 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH6VTB Malli: S60700SC00Ristiviite: 36HX82

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€18.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken joustinpuristin
VäriHopea
Putken koko3 / 4 "
Syvyys1 / 4 "
Suorittaa loppuunKiillotettu Brite
Pituus2.5 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Paksuus1 / 16 "
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiEMT, IMC, joustava, jäykkä
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.56
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CALBRITE S60500SC00 tukijalka, 1/2 tuuman kauppakoko, 1/4 - 20 x 3/4 tuuman pulttikoko, 316 ruostumatonta terästä | CL2LUN S60500SC00€5.61
Tarjouspyyntö
CALBRITE S61000SC00 joustinpuristin, 1 tuuman kauppakoko, 1/4 - 20 x 3/4 tuuman pulttikoko, 316 ruostumatonta terästä | CL2LUP S61000SC00€6.97
Tarjouspyyntö
CALBRITE S61200SC00 joustinpuristin, 1-1/4 tuuman kauppakoko, 1/4 - 20 x 3/4 tuuman pulttikoko, 316 ruostumatonta terästä | CL2LUQ S61200SC00€7.73
Tarjouspyyntö
CALBRITE S61500SC00 joustinpuristin, 1-1/2 tuuman kauppakoko, 5/16 - 18 x 1 tuuman pulttikoko, 316 ruostumatonta terästä | CL2LUR S61500SC00€11.00
Tarjouspyyntö
CALBRITE S62000SC00 joustinpuristin, 2 tuuman kauppakoko, 5/16 - 18 x 1 tuuman pulttikoko, 316 ruostumatonta terästä | CL2LUT S62000SC00€12.22
Tarjouspyyntö
CALBRITE S62500SC00 joustinpuristin, 2-1/2 tuuman kauppakoko, 5/16 - 18 x 1 tuuman pulttikoko, 316 ruostumatonta terästä | CL2LUU S62500SC00€18.02
Tarjouspyyntö
CALBRITE S63000SC00 joustinkiinnike, 3 tuuman kauppakoko, 5/16 - 18 x 1 tuuman pulttikoko, 316 ruostumatonta terästä | CL2LUV S63000SC00€22.39
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALBRITE S60700SC00 putkipuristin 316 ruostumaton teräs 3/4 tuumaa
€18.55 / yksikkö