Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CALBRITE S60700P900 kyynärpää 3 / 4in. 2-7 / 8 tuuman pituus 316 ruostumaton teräs | AH6XTK 36LK14

CALBRITE S60700P900 Vetokyynärpää 3/4 tuumaa. 2-7/8 tuuman pituus 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AH6XTK Malli: S60700P900Ristiviite: 36LK14

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€244.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää vetämällä
Takaisin tyyppiTasainen
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
KehotyyppiKyynärpää vetämällä
Vaarallisen sijainnin luokkaEi
Navan koko3 / 4 "
Navan tyylikierteitetyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)5.84
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Jäykkä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan kokoHinta
CALBRITE S61000P900 Vedettävä kyynärpääkierre 1in 3-3/4 tuumaa Pituus 316 Ruostumaton teräs | AH6XTL 36LK15 S61000P9001"€353.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALBRITE S60700P900 Vetokyynärpää 3/4 tuumaa. 2-7/8 tuuman pituus 316 ruostumatonta terästä
€244.37 / yksikkö